ネルタックスの効果を最高に発揮します。ネルタ液は鋼用アルゴンコーク溶接剤(ネルタックス)と併用することにより、溶接のときにビード中に発生し易いブローボールを防止し、健全な光沢のある素晴らしい溶接が得られる「ネルタックス」の溶剤です。
速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。クロカワ、サビに最適です。アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃〜170℃の高温でも、表面0.5〜1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
プロホールの発生を抑制します。溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。スプレー缶ですので塗布は容易です。1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。