420S、413S、615Sと併用出来ます。
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
”静”なキャスター。420SRPは420BBS、413BBSと同じ取付寸法です。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
樹脂製ホイールカバー付。金具は自在、固定共光沢クロメート処理(ユニクローム)です。旋回時、車輪回転時の音の発生低減。旋回力軽減。本体旋回部と軸受部にラジアルボールベアリング使用。
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
“静”なキャスター。旋回時の音の発生低減。旋回力軽減。本体旋回部と軸受部にラジアルボールベアリング使用。420SRPと同じ取付寸法です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
”静”なキャスター。旋回時の音の発生低減。旋回力軽減。本体旋回部と軸受部にラジアルボールベアリング使用。420SRPと同じ取付寸法です。固定車420SR・420SRPと併用できます。