使いやすい中間サイズ。
押して軽い。耐久性・無音性バツグン。
ハンドル部には手のスベリやケガ防止などに効果的なグリップカバーを装備。衝撃吸収性に優れたカバーは運搬車の衝突による周辺設備や壁面の破損も防ぎます。標準モデルにポリブタジェンゴム車輪を採用。耐久性や走行性の向上を実現しました。また、黒ゴムのように黒い車輪跡を残すこともなく、フロアを汚しません。始動及び走行抵抗が少ないから、取り廻しは軽快そのもの。耐磨耗性、耐水性、反発弾性に優れたロングライフ車輪。
幅広い関連物流機器で物流の合理化を提案します。車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
へたりのない固定ハンドル。
キャスター径:104SD Φ100mm 204SD・304SD Φ130mm
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
ひっぱり棒、床付台車です。ひっぱり棒は荷台面に完全に収納出来、床付きドーリー車としても使用できます。軽く収納スペースを取りませんので配送業の必要品として一般台車の代用として最適です。
空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮しますハンドル固定式
環境に配慮した素材を使用し、ダイオキシン対応にオレフィン系樹脂を採用。脱トルエン・キシレンマット接着剤を使用。再生材を使用。部品の交換が簡単にできる。
手押し台車と踏台の2つの機能を備えた”ピックカート”。ピックカートはタラップ付の手押し台車で倉庫内や店舗での小物類の運搬小出し作業に最適です。荷台は上下2段で積み分けが可能。効率の良い作業を実現します。狭い通路でもフルに機能を発揮するピックカートは多様なニーズに応え、幅広い分野で活躍します。