間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

三和電気計器

27件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
アナログマルチテスタ
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器
アナログマルチテスタ  ¥4,437  
SP-18D  1個

200MΩまでの抵抗を低電圧で測定可能。0.01μF〜1000μFまでのコンデンサ容量測定。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池の測定も可能。スタンド兼用のパネル面保護カバー付き。

デジタルマルチメータ
商品点数: 3
出荷目安 1日 から 出荷目安 6日
三和電気計器
デジタルマルチメータ  ¥6,660 より    

・コンデンサ容量、周波数も測れます。・本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)

デジタルマルチメータ
商品点数: 2
出荷目安 1日
三和電気計器
デジタルマルチメータ  ¥3,075 より    

安全性を考慮した本体直付けのテストリード難燃性ケースを採用微少変動値の測定にも最適な金メッキテストリードテストリード本体収納式

携帯ケース
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 6日
三和電気計器
携帯ケース  ¥950 より    

CD770シリーズ用ケース

検相計
商品点数: 1
出荷目安 6日
三和電気計器
検相計  ¥6,250  
KS1  1台

順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.V600Vに準拠

デジタルマルチメータ
商品点数: 1
出荷目安 5日
三和電気計器
デジタルマルチメータ  ¥7,000  
CD731a  1台

直流・交流電流最大20Aまで測定できる電流レンジを搭載した携帯型デジタルマルチメータです。4000カウント・0.5%最高確度・静電容量測定機能搭載・テストリード固定、壁掛け可能ホルスタ付・大電流測定端子はセーフティカバーで保護・約30分で作動するオートパワーオフ機能搭載(解除可)

携帯ケース
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器
携帯ケース  ¥2,400  
C-CD  1個

USBケーブル
商品点数: 1
出荷目安 6日
三和電気計器
USBケーブル  ¥7,307  
KB-USB2  1個

低圧検電器
商品点数: 1
出荷目安 6日
三和電気計器
低圧検電器  ¥3,560  
KD1  1台

音と光で、裸線と被膜線切替式で検電

マルチメータ用補修テストリード
商品点数: 4
出荷目安 5日
三和電気計器

PC Link Plus
商品点数: 1
出荷目安 7日
三和電気計器
PC Link Plus  ¥7,600  
PCリンク バージョン2.10  1個

最大8チャネル同時計測が可能なマルチチャネル対応ソフトウェア

ポケット型デジタルマルチメータ
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器

シェル型のポケットに収まる小型サイズ4000カウント液晶表示電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計レンジホールド機能付きオートパワーオフ機能付き

クランプメータ
商品点数: 1
出荷目安 6日
三和電気計器
クランプメータ  ¥26,627  
DCM2000AD  1個

・AC/DC電流を最大2000Aまで測定 ・電源スイッチON後、約10分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ ・ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 直流電流(A):40/400/2000 交流電流(A):40/400/2000 クランプ内径/開口径(mm):55/63 内蔵電池:R03(単4形)×2

超小型ポケットサイズアナログマルチテスタ
商品点数: 1
出荷目安 6日
三和電気計器

ポケットに収まる小型サイズ!2種類のバッテリチェックレンジ(1.5V/9V)国際安全規CEに準拠

デジタルマルチメータ
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器
デジタルマルチメータ  ¥13,110  
PC500  1個

5000カウント0.08%基本確度周波数測定(感度5レンジ)0.01Ω分解能(テストリード抵抗補正補正機能)AC/DC 0.01mV分解能コンデンサ容量測定(0.01nFから9999μF)データホールド、レンジホールドオートパワーオフ(解除可)高速応答導通ブザー(100μs以下)高速応答バーグラフ(60回/秒)傾斜スタンドブザー解除機能ホルスタ付(壁掛/テストリード固定機能)

アナログマルチテスタ
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器
アナログマルチテスタ  ¥4,373  
CP-7D  1個

・ミラー付きワイドスケール。・安全性と操作性を追求したテストリード固定式。・高精度、難熱性、無煙性の酸化金属皮膜抵抗を採用し、メータは3重保護方式。・1.5Vバッテリチェックレンジ付き。・ヒューズ、ダイオードによる回路保護。 直流電流(A) :0.25m/25m/500m

デジタルマルチメータ
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器
デジタルマルチメータ  ¥6,120  
CD800a  1台

持ち運びに便利なハードケース一体型文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用コンデンサ容量測定機能付ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計

デジタルマルチメータ
商品点数: 1
出荷目安 1日
三和電気計器
デジタルマルチメータ  ¥17,860  
PC510  1個

5000カウント真の実効値測定0.08%基本確度周波数測定(感度5レンジ)0.01Ω分解能(テストリード抵抗補正機能)AC/DC 0.01mV分解能K型温度センサ付属(K-250PC)静電容量測定。(0.01Fから9999μF)キャプチャ機能(ピークホールド5ms応答)MAX/MINレコーディング機能バーグラフ部ズーム機能(5段階)データホールド、レンジホールド、相対値測定オートパワーオフ(解除可)高速応答導通ブザー(100μs以下)パソコンに接続し、データーを転送できます。(別売りオプション要)

ディジタルマルチメータ
商品点数: 1
出荷目安 5日
三和電気計器
ディジタルマルチメータ  ¥5,533  
PS-8a  1台

4000カウント0.7%最高確度レンジホールドオートパワーオフ(約15分)解除不可導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計サンプルプレート:数値部3回/秒

アナログマルチテスタ
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
三和電気計器
アナログマルチテスタ  ¥4,480 より    

・20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー。・500μFのコンデンサチェックレンジ。・メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。・別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能。 直流電流(A) :50μ/2.5m/25m/0.25

1  |  2   次のページへ