TSE39Xシリーズは常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。金属、プラスチック、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
TSE38Xシリーズは常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
建築シリコーンシーリング材1成分形で施工が容易です金属に対する腐食がほとんどありません接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します耐候性、耐久性に優れています
シリコーンシーリング材の塗装仕上げを可能にします
使いやす1成分常温硬化の超耐熱(-55℃〜250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。
使いやす1成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。
加熱(100℃〜180℃)により短時間(5分〜2時間)で接着硬化可能です。面接着が可能な付加型接着剤で硬化副生物を発生しません。汎用