腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。軽い、ムレない、ズレない。
・ウエストサポーターは、軽くて、ムレも少なく、腰への負担が軽くなります。
腰への負担をさらに軽減、ショルダーパッド付。
工具を持ったまま両手が自由に使えます。収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
高所作業での工具落下、事故を未然に防ぎ安全な作業ができます。1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えれます。また、最大約1700mmまで伸びますが心材にワイヤーをしたコイル状になっているため強い力でひっぱっても延びたままになりません。軽量。ロープ径が細く、柔軟性に優れているのであらゆる作業に支障なく対応します。
強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。縦方向に強い。
メーカー独自の三層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けます。
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ご使用にベルトが無理なく着脱できる多機能サポーター腰袋を通し直さずに現在ご使用中のベルトをそのまま通して使え、ストレスフリーの着脱を約束サスペンダーは装着時の安定感を高め、全く新しいスタイルを生みだします。内側はメッシュ仕様でムレを防ぎ、快適な作業性能を約束スナップベルトループ付きでワンタッチで外せ、ベルトに腰袋を付けたまま装着できます。スライドベルトループが腰袋のサイズに合わせて移動します。ショックコードなどの取付に便利なDカン付です。本体及びサスペンダー内面にメッシュパネルを装備、装着時のムレを防ぎます。クロロプレーンゴムがウエストサポーターのズレを防ぎ、安定した作業性を約束します。