「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
とじ具は脱着可能で表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。とじ具を外した表紙は、保存文書用のファイルの表紙として再使用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。表紙芯材には古紙を100%使用しています。資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。(900mmワイド棚に収容寸法50mmのチューブファイルを入れた場合 11冊→13冊 メーカー比)。
省スペースに役立つスリム設計。新素材のPPフィルムを使用。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。