使い捨て。安価。
持ち運びに便利なキャリングハンドル付。省スペース・ハイクォリティー風力切替三段スイッチ
ホコリやチリ、オイルミストに強い全閉式モーター!!首振可動部にアルミダイキャストを採用した耐久設計!!
業界最先端の新冷媒『代替フロンHFC-407C(R407C)』を採用。オゾン破壊係数ゼロの地球に優しい省エネルギータイプです。一般的な従来型機種に比べ、約15%省エネ化、約20%の冷房効率アップを実現しました。内蔵のシロッコファンが発生した熱気を勢い良く排出します。この機能により、冷却スペースは常に冷気に包まれた状態になります。設置面積0.168m2(横幅W390mm×奥行D430mm)の超省スペース設計。さらに、Φ75mmキャスター(ブレーキ2ヶ所付)装備なので移動も簡単です。左右45度ずつの約90度の自動首振り機能付