通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
先端がゴムなのでワークを傷付けません。