磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
溶接や組立作業などで仮付けや仮組に使用します。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合せ、安定保持に適します。
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。