レバーを最後まで握りストッパーを起こしてレバーにセットすれば連続的に散水できます。(この時の水の出方はストレートです)回転継手でノズルが360゜回転することによりホースのねじれが解消されます。
ダイヤル操作で水の出方が自在に調節できます。(ストレート・キリ・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類)レバーを最後まで握りストッパーを起こしてレバーにセットすれば連続的に散水できます。(この時の水の出方はストレートです)回転継手でノズルが360゜回転することによりホースのねじれが解消されます。
蛇口径12mm〜16mmの丸蛇口にご使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
ノズルとホース、蛇口とホースの接続がワンタッチ。
水の出方が5つに変わるスリムノズルファイブRS付。狭い場所での散水にも便利です。コンパクトだから収納場所にも困りません。
ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
ダイヤル操作で水の出方が自在に調節できます。(ストレート・キリ・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類)レバーを最後まで握りストッパーを起こしてレバーにセットすれば連続的に散水できます。回転継手でノズルが360゜回転することによりホースのねじれが解消されます。
噴水のように水をまく (円形に散水)360度むらなく散水!
3本アームで水をまく (円形に散水)アームが回転しながら360度むらなく散水!
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースがねじれないように45度の角度が付いてます。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
フルカバーなので、雨風や直射日光からホースを守ります。巻き取りも簡単で、手を汚しません。4つのパターンに水流を変更できます。コンパクトなので据置だけでなく持ち運びでの利用も便利です。
・ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。・安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。・シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。