間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

日立産機システム

8件中1 - 8件目   表示数:
並べ替え
インバータ SJ200シリーズ
商品点数: 15
出荷目安 5日
日立産機システム
インバータ SJ200シリーズ  ¥15,648 より    

小型ボディで高トルクと使いやすさを両立パワフル&安定制御:1Hz-200%高始動トルク、トリップレス機能簡単セットアップ、簡単メンテナンス:着脱式端子台、外部運転へワンタッチ切替、冷却ファンワンタッチ交換省スペースグローバル対応:CE(欧州)、UL・c-UL(北米)、c-Tick(オーストラリア)の規格に対応

インバータ L200シリーズ
商品点数: 15
出荷目安 5日 から 8日
日立産機システム
インバータ L200シリーズ  ¥14,250 より    

コンパクトボディで使いやすい。しかも多彩な機能を搭載。本体のボリュームで簡単可変連運転:Runボタンを押して運転開始。変速操作もボリュームをまわすだけで調整できます。もちろん、外部指令での運転も可能です。グローバル対応:海外規格に標準対応。海外規格取得品をシリーズ化。CE/UL/c-UL/c-Tickの各規格に対応。

インバータ L300Pシリーズ
商品点数: 11
出荷目安 5日
日立産機システム
インバータ L300Pシリーズ  ¥105,450 より    

うれしい省エネ効果に使いやすさをプラスしたファン・ポンプ用インバータ:従来の汎用インバータよりさらに省エネ運転を可能にする自動省エネ運転機能を搭載しています。「簡易脱着式冷却ファン・平滑コンデンサ」「着脱式制御端子台」の採用でメンテナンス性が向上しました。自動省エネ運転機能でさらに省エネを実現:電圧制御技術を応用し、負荷の要求するトルクに応じて自動的に出力電圧を調節し、最小限の電流でモートルを運転する「自動省エネ運転機能」を搭載。ファン、ポンプ、空調機器(エアハン)などへの適用時に、より省エネを発揮します。「簡易脱着式冷却ファン・平滑コンデンサ」の採用:冷却ファン、平滑コンデンサの交換を簡単にし、メンテナンスを容易にしました。また、冷却ファンの寿命を延ばす「ファンON-OFF制御」機能も搭載しています。「着脱式制御端子台」の採用:インバータの交換時も制御回路配線をやり直す必要がありません。小型化を実現:熱解析・振動解析技術により、部品位置の最適化を図り、メーカー従来機種L300シリーズに比べ、据え付け面積比約73%(11kW用で比較)の小型化を実現しました。ボリューム付操作パネルで簡単操作:変速操作は標準設備のボリュームで、簡単に調整できます。表示は見やすい4桁LED、モニタ内容がひとめで分かるLEDランプ付きす。また、本体から取り外してのリモート操作も可能です。制御端子台にRS-485ポートを標準装備:通信運転も簡単に行えます。

インバータ SJ300シリーズ
商品点数: 22
出荷目安 5日
日立産機システム
インバータ SJ300シリーズ  ¥27,930 より    

センサレスベクトル制御を搭載し、スーパートルクとハイパフォーマンスを実現。ブラッシュアップのセンサレスベクトル制御でパワフル運転。0Hz域150%高トルクを実現:1容量下のモートルに適用した場合、速度指令0Hzでも150%の高トルクを実現します。ブレーキ開放シーケンスが容易に組めるようになりました。オンライン・オフラインオートチューニング:センサレスベクトル制御をより簡単に行うためのオートチューニングは、オンライン・オフラインどちらでも可能です。オンラインチューニングではモートルの温度に影響されず状況にあったチューニングが可能になりました。入出力信号の強化:入出力制御端子ともインテリジェント端子方式を採用しています。しかもシンクタイプ、ソースタイプどちらにも入出力可能です。パルス出力モニタの他、アナログ(電流・電圧)出力端子(AM・AMI端子)も用意しました。マスターインバータからのアナログ出力をスレーブインバータへ直接取り込み、周波数指令が可能です。アナログ信号により補助速度入力が可能です。試運転時など速度調整に有効です。冷却ファンのON/OFF制御:インバータ停止時冷却ファンの運転を止められますので、ファンの寿命をのばせます。PID制御の搭載:巻き取り機張力一定制御などに効果的です。PIコントローラの別置の必要もなく、システムの簡素化にも貢献します。周波数変換表示機能:周波数をプーリー回転数やコンベヤ速度などに変換してモニタ表示することができます。始動自己保持(3-wire)機能:始動信号を保持します。外部に保持回路が不要です。「簡易脱着式冷却ファン・平滑コンデンサ」の採用:冷却ファン、平滑コンデンサの交換を簡単にし、メンテナンスを容易にしました。「着脱式制御端子台」の採用:インバータの交換時も制御回路配線をやり直す必要がありません。ノイズ対策:専用ノイズフィルタ(EMCフィルタ)をオプションでご用意。回路シミュレーション技術を駆使し、主回路電源、制御電源の低ノイズ化を実現しました。メーカー従来機種J300シリーズに比べ主回路電源雑音端子電圧を約15dB(μV)、制御電源雑音端子電圧を約20dB(μV)低減し、センサー、周辺機器へのノイズによる影響を抑制しました。高調波対応:高調波抑制用直流リアクトル接続端子付。また、高調波抑制ユニット(高調波ガイドライン換算係数K5=0)にも接続可能です。マイクロサージ電圧抑制:日立独自のPWM制御方式パルスコントロールにより、モートル端子電圧を直流電流の2倍以下に抑制します。簡単操作 本体標準搭載オペレータ:モニタ内容がひとめで分かるLEDランプ付です。また、本体から取り外してのリモート操作も可能です。ユーザ選択機能を搭載:必要とする機能だけを選択し、パラメータ管理することができます。制御端子台にRS-485ポートを標準装備:通信運転も簡単に行えます。

インバータ SJ700シリーズ
商品点数: 8
出荷目安 5日
日立産機システム
インバータ SJ700シリーズ  ¥134,663 より    

高性能にグレードアップ、しかも簡易調整で使いやすく。パワフル運転を簡単実現!0.3Hzで200%以上の高始動トルク。昇降システムに最適な0Hz域センサレスベクトル制御:日立独自の「0Hzセンサレスベクトル制御」で、速度指令0Hzでも150%(インバータ1枠アップ時)の高トルクを確保。そのため、容易にブレーキ開放シーケンスが組めるようになりました。トリップ抑制機能;粘り強い安定運転を実現。インバータ内部の演算速度をアップさせ、「過電流抑制機能」を大幅に改善しました。急加速やインパクト負荷が掛かっても粘り強く運転が継続でき、トリップ発生が減少します。また、回生状態時(減速時)などは過電圧にならないように減速停止させる「過電圧抑制機能」を搭載。上位装置不要のプログラム運転機能:インバータ単体で簡易シーケンス運転。プログラミングソフトEzSQで作成したプログラムをインバータにダウンロードすることにより、簡易シーケンス運転を実現。さらに、クレーンやコンベア等の負荷状況に応じた自動増速運転も可能です。上位装置、周辺回路が簡略化できますので、制御盤の省スペース化、コストダウンが図れます。周辺回路を内蔵:ノイズフィルタ内蔵により、ノイズ低減。EMCノイズフィルタを標準搭載(零相リアクトル内蔵により直流リアクトル取付けで国土交通省仕様への対応可能)し、インバータからの発生ノイズが低減。インバータ単体で欧州EMC指令に対応しています。さらに回生制動回路(BRD)の内蔵機種拡大(22kW以下)。別置きタイプと比較すると、省スペース化、コストダウンか画可能です。交換・置換えがより簡単に!:簡単着脱構造でメンテナンスがさらに容易。冷却ファン、平滑コンデンサの寿命部品の交換が簡単で、メンテナンス時間も大幅短縮。制御端子台はSJ300シリーズと同様に着脱式を採用し上位互換性がありますのでそのまま置換え可能です。また、パラメータもSJ300のデータをリモートオペレータ(SRW-0J)にてコピー可能で置換え時の作業時間を大幅に短縮できます。パラメータ設定がより簡単に!:データコンペア機能/初期設定から設定変更したパラメータのみを表示可能。ユーザ選択/操作パネルの表示制限もでき、必要なパラメータを最大12個まで表示可能。ベーシックモード/通常使用する基本パラメータだけを表示可能。その他の機能/機能コード選択はスクロール式の他に直接入力も可能となり、短時間で設定が可能。機能コードキーを3秒間押し続けると、どのキーからでも出力周波数モニタ(d001)モードにジャンプできます。通信・ネットワーク対応:ネットワークの可能性が拡がる。RS-485 Modbus-RHU対応ポート標準装備。さらにオプション基板使用でDeviceNet、PROFIBUS、LonWorakdのオープンネットワークにも対応可能です。マイクロサージ電圧抑制:日立独自のPWM制御方式パルスコントロールにより、モートル端子電圧を直流電圧の2倍以下の電圧に抑制します。インバータ直流電圧625VDC以下(受電電圧:440VAC)の場合の運転において、日立汎用のモートルの絶縁耐力(1250V)を超えません。EU RoHsshirei対応:有害物質の使用を制限。EU RoHS指令に対応。(パワーモジュール内のはんだは除く)

インバータ L200シリーズ(訳あり)
商品点数: 1

日立産機システム

インバータ SJ200シリーズ
商品点数: 1

日立産機システム
インバータ SJ200シリーズ    
SJ200-004LFR  1台

小型ボディで高トルクと使いやすさを両立。パワフル&安定制御:1Hz-200%高始動トルク、トリップレス機能簡単セットアップ、簡単メンテナンス:着脱式端子台、外部運転へワンタッチ切替、冷却ファンワンタッチ交換省スペースグローバル対応:CE(欧州)、UL・c-UL(北米)、c-Tick(オーストラリア)の規格に対応。

インバータ L200シリーズ
商品点数: 1

日立産機システム
インバータ L200シリーズ    
L200-022LFR  1台

コンパクトボディで使いやすい。しかも多彩な機能を搭載。本体のボリュームで簡単可変連運転:Runボタンを押して運転開始。変速操作もボリュームをまわすだけで調整できます。もちろん、外部指令での運転も可能です。簡単メンテナンス:冷却ファンワンタッチ交換。特殊な工具を使わなくても、冷却ファンの交換ができます。グローバル対応:海外規格に標準対応。海外規格取得品をシリーズ化。CE/UL/c-UL/c-Tickの各規格に対応。

1