インバータで省エネ、自動省エネモードでもっと省エネらくらく選定、使って快適ファン・ポンプ用の機能が充実充実の保護機能で安心な運転
省スペース、省配線:ノイズフィルタを内蔵し、従来必要であった各オプションが不要となり大幅な省スペースと省配線を実現しました。進化した高調波抑制、ノイズ低減長寿命、簡単メンテナンス空調機器専用機能:空調用途に最適な専用機能を標準内蔵省エネ効果向上、簡単操作サポートツール、豊富なオプション対応:通信ソフトウェアPCM001Zでパソコンからパラメータの編集、モニタ、データトレースができ、インバータの立上げからメンテナンスまで簡単に対応できます。
ダイナミック自動省エネ多彩な入力端子多様な出力端子主要規格対応:世界の主要規格であるEC指令(CEマーキング)、UL、CSAに対応しています。豊富なモニタ・表示安心のメンテナンス充実した通信機能幅広い電源電圧範囲
高調波抑制、力率改善高周波ノイズ低減EASYキーによる簡単設定据付、試運転調整、メンテナンスも簡単抜群のモータコントロール性能搬送・昇降用途に最適な専用機能My機能でカスタマイズ通信・ネットワーク対応充実したオプション対応幅広い用途に対応
サイド・バイ・サイド設置で省スペース化:インバータ間を密着させて多数台を設置するサイド・バイ・サイド設置(周囲温度40℃以下)が可能です。大幅な設置面積の省スペース化が実現できます。配線作業効率が向上:主回路端子台に採用したセルフアップネジと丸形圧着端子使用可能の端子台により、配線作業効率が格段に向上しました。盤内配置が簡単:主回路端子台は、盤内収納機器の主役である配電機器と同様に上下に配置されているため、盤内への配置が効率よく行えます。効率的に盤内へ収納:盤内収納を効率的に行うために、0.1kW-2.2kWまでの全シリーズの高さ寸法が142mmに統一されています。入力ロジック切換え:入力端子の制御ロジック(シンクロジック/ソースロジック)の切り換えが行えます。欧州向けの輸出機械などへの対応や各種プログラマブルコントローラーと接続が可能です。簡単設定-ウィザード機能:ウィザード機能内にある目的別機能を選び、順番に設定するとインバータのセットアップが簡単に行えます。シリアル通信対応:シリアル通信(RS232C・RS485)に、オプションで対応できます。RS485通信オプションを使用すれば、多数台のインバータ制御などのネットワーク構築が容易にできます。ワンタッチで着脱:オプションのDINレールキットを使用すると、ワンタッチで着脱が可能です。
省エネ効果向上:アドバンスト省エネ運転。給排気ファン、プラントポンプ、ボイラ、給配水ポンプなどの各種ファン・ポンプに最適です。高周波ノイズ低減、高調波抑制:AHU(エアハンドリングユニット)、チラー、ヒートポンプ、クーリングタワーなどの空調用および設備用ファン・ポンプに最適です。ファン・ポンプ専用機能:バンプレス、ファイヤーコントロール等のファン・ポンプ専用機能内蔵。冷却ポンプ、チラー、排気ファン、AHUなどに最適です。EASYキーによる簡単設定:EASYキー、基本パラメータ8個。排気ファン、集塵機、乾燥機、送水ポンプなどに最適です。フレキシブル対応、充実したオプション対応:RS485通信内蔵、My機能、LON WORKS®;、BACnet®;など各ネットワークオプション。プラントポンプなどに最適です。