2.54mmピッチ
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。高信頼ソケットコンタクト:接触部最深位置に小突起が有り、相手ポストの挿入接触によりネジリバネ作用が働き、常に安定した接触が得られる高信頼接触構造です。
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
VTRをはじめ数多くの採用実績をもつ、2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプです。フリクションロック式:コネクタの結合はフリクションロック式で、スムーズな結合と共にロック機構を持っています。加えて横方向の誤結合やハウジングの倒れを防ぐダブルロック方式を採用しています。高信頼性ソケットコンタクト:ソケットコンタクトは優れたバネ特性を持った2枚の接触バネにより、相手ポストとの接触が確実で安定した高信頼性コンタクトです。
VTRをはじめ数多くの採用実績をもつ、2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプです。フリクションロック式:コネクタの結合はフリクションロック式で、スムーズな結合と共にロック機構を持っています。加えて横方向の誤結合やハウジングの倒れを防ぐダブルロック方式を採用しています。
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。段差付きソケットハウジング:ハウジング端末部に指先が引掛かる段差が有り、小型でも引き抜きが容易に出来ます。
コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。ボックス型ピンヘッダ:ピンヘッダは四面に壁を持つボックス型で、相手ソケットの誤挿入やこじりによる悪影響及び倒れ込み等を防止します。基板への取付け容易:ピンヘッダポストの半田付け側は、キンク加工(全極数中2極)付で、基板スルーホール部に保持され、半田付け時の基板からの浮き上がりを防止します。結線容易な圧着式:電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式です。軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。
VTRをはじめ数多くの採用実績をもつ、2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプです。フリクションロック式:コネクタの結合はフリクションロック式で、スムーズな結合と共にロック機構を持っています。加えて横方向の誤結合やハウジングの倒れを防ぐダブルロック方式を採用しています。結線容易な圧着式:電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式です。ピンヘッダは基板スルーホールに半田付けにて固定します。