強靭な鋳鉄製です。
大型アンビルが付いているため、金属加工に大変便利。〈br〉くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスが付いているのでパイプの切断がとても楽。回転台付で対象物の加工が自由自在
締付力と耐久性が大きい。本体及び可動体は強靭鋳鉄であり、又mバイスの生命であるメネジがダクタイル製なので、JIS-B4620に定めるモーメントをオーバーする荷重を加えても破損しません。耐久力も比類がありません。又大量生産方式による標準化がしてあります。したがって精度がよく荷重ロスが少ないため締付力が絶大であり量産によるコスト低減ができて廉価です。給油が簡単であり作動が円滑です。従来市販されているこの種のリードバイスには給油装置がほとんどなく、給油不能な為耐久性が弱く作業の円滑性が欠けておりましたが、本バイスは給油穴を設けてあり定期注油により円滑に作動します。口金の耐久力が大きく取替えができます。S15CK材に滴注式ガス滲炭窒化炉で完全なる滲炭熱処理が施してあり、JIS-B4620に定める硬度をもち耐久力絶大です。永年の使用によって損傷した場合にはエロン純正金口と取替えができます。ハンドルの止めが抜けない。エロンバイスはハンドルの止め玉がヘッディングをしてあるので抜けません。デザインがよく、工場の美観をいっそう高めます。従来のバイスにない独特のデザインに美しいブルーの塗装がしてあります。回転バイスにすることができます。回転台の取付けにより、360°回転バイスとなり使用上便利になります。回転台は、リードバイス用と共通です。