ミストの潤いで心も体もリフレッシュ!ミスト(霧)を噴射することによりミストが蒸発する際の気化熱による冷却効果で体感温度を3〜5℃下げる効果があります。ミスト(霧)の噴出しは、1m前後ですが、扇風機と併用すると広範囲にミストが拡散し、部屋全体にムラのない加湿が出来ます。また、ミストにより、1m前方の温度が下がる為、高い涼風効果が得られます。*実測:室温21℃→1m前方18℃、タンク内水温15℃の時コンパクトサイズで機能も充実。
スイング機能装備。スイッチ一つでダクトが約75°自動で動きます。ダクト用エルボは横方向で約300°回転します。水の気化熱使用で排熱ゼロ。環境に優しいです。25Lの大型タンク使用で連続使用時間50Hzは約8時間。60Hzは約6時間。
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用オゾン層破壊計数0湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利持ち運びに便利な取っ手付き
水が蒸発するときに奪う気化熱により、周囲の温度よりも最高で約8℃も低い冷風を送ります。自然風に近い気持ちのよい風が身体にやさしいと評判です。風量が多く、排熱を出しませんので、グ〜ンと用途が広がります。冷媒をまったく使わず、水の気化熱で涼しい風を送るので、環境破壊も皆無。人にも環境にもやさしい冷風扇です。送風は左右方向自動スイング機能付きです。エアコンよりも省電力で、手軽に冷風が楽しめます。
上部より冷却エレメントに散水し、水の気化熱を利用して熱気を冷却して送風するので排熱は全く出ません。5mまで届く大風量で冷気を運びますので広く開放的なスペースでの局所冷房に最適です。冷却送風される冷風は身体に優しい空気温度で、長時間使用してもだるさや疲れを感じません。1日1回タンクに給水するだけで、手間がかかりません。ダブルフィルター採用でクリーン。80°のオートスイング機能。風量調節可能。ルーバーにより上下の風向きが自由に変えられます。