ネジ締めゆるめが打撃で早い
どんな場所でもこれ1台でOK!正確なネジ締め作業の強い味方!24段階トルク調節機能付!3段階角度調節機能。手締めもできるオートスピンドルロック機構採用!
軽量・コンパクトボディ!22段クラッチ付
リチウムイオン電池搭載。作業量約25%アップ。(従来EZ6225と比較:メーカ調べ)軽量・コンパクトで取り回しがラク。LEDライト、オートストップ機能、クラッチ固定カバーなどサポート機能が充実。
リチウムイオンバッテリ採用軽量&コンパクト最適グリップ
ドリルドライバーとしてのスタンダードな機能を充実木工穴あけも余裕のハイパワー指先で回転速度を自由に調節の電子スピードコントロール軽量で長時間の作業もラクラク。
組み立て家具の組み立てに便利な六角軸ビット5本付3時間充電でネジ締め約150本!作業量に合わせて充電時間を調節!誰でも使えるお手軽ドライバー
手軽に使える充電式ドライバドリルの入門機
締付けがパワフルで、コンパクトなボディです。高輝度LEDライト付で、水平方向照射で、ビスの長さに関係なく締め付け位置を常に照射します。カーボンブラシは交換可能です。無段階変速スイッチ付でなのでネジの締め始め、位置きめに便利です。左右に取り付け可能のフック付です。蓄高バンパ付で暗がりに置いたとき等、光って目印になります。出っ張りのないハンマケースです。握りやすいグリップです。
9.6Vコードレスドライバー(ブレーキ付)15段階クラッチ機能付キーレスチャック付無段変速スイッチ、正逆回転切替仕事で選べる便利で豊富な工具
最大トルク130N.m!DIY機最強のインパクトドライバー。パワフル&タフのツイン・プルーフモーター搭載高容量1.5Ahバッテリー2個付しかも充電時間約19分角度調整式LEDライト付きベルトフック標準装備
業界初!4モードインパクト。(震動ドリル+インパクトドライバ+ドライバドリル+ドリルをワンボディに)様々な作業を1台でこなす。
使い易く機能的、リニューアル・インパクト
木材、金属の穴あけから木ネジ、小ネジなどの締付けに最適です。モード切替えリングで最適なトルクが設定可能です。正逆転切替えスイッチはネジの取りはずしに便利です。キーレスドリルチャックで工具なしで先端工具の取り替えができます。無段変速スイッチは低速から高速まで回転数を自在にコントロールします。ブレーキ付でスイッチOFFで素早く回転が止まります。低速・高速の2スピードで、重負荷作業は低速、軽作業は高速へと切替えできます。バッテリが繰り返し使えて経済的です。
緊急3分充電対応 瞬速15分充電。ピストル型にもなります。
正確ネジ停めピストル型にもなります。
300Wハイパワー3段変速ギアボックス搭載21段階トルク調節機能
第2世代リチウムイオンバッテリーハイパワー150N・m角度調整式LEDライトベルトフック電子無段変速正転、逆転機構
本体プロ仕様。小さなボディに125N.mnoハイパワー。材料や仕上げに合わせて使い分けるパワー2段切替。指先で回転速度を自由に調節できる電子スピードコントロール。LEDライト付き。
狭い場所でもラクラク作業のブレーキ付き・無断変速・左右正逆転可能・ケース付き・樹脂ボディ