適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
多くのタイプの水溶性切削/切削液(クーラント)に対して良好な分離性を示し、メンテナンスの簡素化を実現することができます。しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐磨耗剤などを効果的に配合したオイルなので摩擦特性にすぐれ、荷重および速度の大小にかかわらずビビリ・スティック・スリップなどを起こさず、マシニングセンタ位置決め精度試験においてもすぐれたしゅう動特性を示しております。付着性が強いので高速・軽荷重下でも浮き上がり現象を起こさず、抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持し安定した加工精度を維持することができます。厳選した添加物を添加していますので、摩擦箇所の金属表面に強靭な潤滑膜を作り、すぐれた耐磨耗性を発揮し、機会寿命を延長させることができます。厳選した添加物を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。効果の高い防錆剤・防食剤を添加しているため、すぐれた防錆・防食効果を発揮します。
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。JWWA規格にも適合したオイルです。
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
特にステンレス管のねじ切り用として開発した、冷却性、洗管性に富み、潤滑性のきわめて高いオイルです。