オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
ポリエチレンフォーム保温材JIS A9511 PE-C-P2に準拠する断熱材を使用したテープです。(耐熱120℃)配管接続部等の結露防止に効果的です。粘着力が変わらない、離型紙付です。
窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付OK!木枠窓、アルミサッシ窓取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。延長パネル付。排気式。
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。 使用温度:-20℃〜50℃ 作業温度:5℃〜40℃※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。
壁や床に合わせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
薄壁対応(壁厚90mmまで対応)。耐湿用なので湿気・水分の多い所でも使用可能。オール樹脂製で錆に強い。
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。