ジョイントできっちり固定する1枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付きで、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
組み立て、折りたたみが簡単です。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷くずれの心配がありません。最大積載荷重8kgシボ加工(蓋)
組み立て、折りたたみが簡単です。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷くずれの心配がありません。シボ加工(蓋)
黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
バックル付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
●幅広い用途に使用できます。●同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
TPO型折りたたみコンテナ専用のフタダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP 30%以上〜40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。環境経営を目指しているお客様、数多くのコンテナを使用されているお客様を対象にご提案させて頂きます。
積み重ねが可能です。仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
積み上げても内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。