揚力2〜30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50〜70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
軽量である為、持ち運び便利です。ピンで固定するので、操作簡単です。
ラチェットタイプ機能である為、操作が簡単です。
作業のスピードは抜群。簡単に上昇します。鋼鉄製車輪で前後バランスをとっているので、方向転換が容易に出来ます。最大使用荷重以上の負荷がかかった時、又は上昇限度に達すると「安全弁」が作動し、ジャッキを保護します。
軽量、丈夫なアルミボディーで携帯でき、便利。低床式で、最高位上げるには7回でできる。大型ハンドル2本が付いているため、軽い力で操作できる。ジャッキの最低高さが低く、狭い場所での操作が容易。