バックル付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
積み重ねが可能です。仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
●幅広い用途に使用できます。●同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねも出来ます。青、黄、赤は再生材100%。
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP 30%以上〜40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。環境経営を目指しているお客様、数多くのコンテナを使用されているお客様を対象にご提案させて頂きます。
工具・各種部品集中管理に役立ちます。コンテナ単体で積み重ねて使用することもできます。収納物を入れたまま積み重ねる事ができます。
組み立て簡単。軽量でコンパクトに収納できます。取っ手付きで持ち運びに大変便利。積み重ねができます。シート厚さ5mm
軽量で強靭なケース中空構造の為軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。耐水・耐油・耐薬品性に優れています。保管に場所を取りません。テープをはがせば平面になります。紙粉・ゴミの発生がありません。ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)シート厚さ5mm