柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手が付き。
ポリエチレンフォーム保温材JIS A9511 PE-C-P2に準拠する断熱材を使用したテープです。(耐熱120℃)配管接続部等の結露防止に効果的です。粘着力が変わらない、離型紙付です。
壁や床に合わせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。 使用温度:-20℃〜50℃ 作業温度:5℃〜40℃※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
貫通穴ふさぎが一人でも簡単バンドを引くだけで簡単に穴をふさぐことができます。クランプフィンで仮止めでき、ひとりでも簡単に取り付けられます。
WC-60N,65N,75Nにセット可能。
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。