プラスチック製の底部により床面を痛めません。首振り機構により床や筐体の傾きにも対応します。取り付けに便利な十字穴付です。
ねじ部が自由自在に可動(首振り)しますので、さまざまな条件のもとでも平行度を保つことができるアジャスターです。
本体は約20°の首振り機構を持っています。床面の歪み、傾斜もこの首振り機構により水平に保つことが可能です。
マイナスドライバーで材料別に分解できるので、分別廃棄ができます。ねじ部は三価クロメート処理です。(六価クロムフリー)首振り機構付なので、脚に角度がついている場合や床面が傾斜している場合、水平に保つことができます。
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面での歪みもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。本体と底部との二重構造により、底部が接地したままでも、本体を手で廻し高さを調節することができます。底部は滑りにくいエラストマー製です。
オールステンレス鋼製ですので耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学、医療関係などの用途に最適です。アジャスター本体は約10℃の首振り機構を持っています。床面での歪みもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。本体と底との二重構造により、底が設置したままでも、本体を手で廻し高さ調節をすることができます。
鋼/クロームメッキタイプです。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面でのゆがみもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。本体と底部との二重構造により、底部が接地したままでも、本体を手で廻し高さを調節することができます。
ールステンレスタイプです。底部にラバー付。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面でのゆがみもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。本体と底部との二重構造により、底部が接地したままでも、本体を手で廻し高さを調節することができます。底部は滑りにくいエラストマー製です。
鉄/クロームメッキタイプです。底部にラバー付。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面でのゆがみもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。本体と底部との二重構造により、底部が接地したままでも、本体を手で廻し高さを調節することができます。底部は滑りにくいエラストマー製です。