サモコンLHA-TCは『省エネコンセント』です。温度が、約2℃近くまで下がるとコンセントは電気を通し、約12℃近くまで上がると白動的に切れます。
電流出力型PID制御方式により温度コントロールがスムーズにできます。過昇防止回路がついています。プログラムは2パターン8セグメントまたは1パターン16セグメントです(Bタイプ)。
恒温器や乾燥器の温度調節器の故障による異常な温度上昇を検出し、出力回路を遮断することで、運転を停止して事故を防止します。
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
型式-FHP-301PID温度計を内蔵。入力センサーと出力制御用コネクターを搭載しています。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.5%・センサー-K(CA)熱伝対・外形寸法-120×83×145.5Hmm・重 量-1.5kg・電 源-AC100V 50/60Hz 15A出力
型式-FHP-201PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95〜240V 50/60Hz
型式-k熱電対・PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95〜240V 50/60Hz
型式-Pt100ΩPIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95〜240V 50/60Hz