耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
Tピン、木ねじ類も使用できます。
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
立バンドは基本的に立て管の振れ止め支持として設計された製品です。防振立バンドは、防振補助と管の保護を目的とした製品です。