戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの左用上部吊り車
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
レールのズレを防ぐ端部カバーです。受金具に入れて使用します。
ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。
戸の重量30Kg(上部吊車の種類により、25Kg以下のものもあります)までの比較的重量用に適しているAFDシリーズの上部レール。
ボルトの抜け止め加工がしてあります。軸受部には、鋼球が封入されています。
・指詰め防止機能付きのギアヒンジを使用しています。・軽くスムーズな自閉・自開の設定が可能です。・開口部枠内で取付けできますので、施工が簡単です。
軽くスムーズな動きと静かな開閉を追求した、中・軽量タイプの吊戸金具
・既存の開き戸を取り外し、ドア枠をそのまま利用し取付けます。・ドライバーでネジを締める程度の軽作業で取付が可能です。
・ロータリーダンパー仕様により、戸先、戸尻、静かに開閉できます。・表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。・開扉時に便利な戸尻キャッチを標準セットしました。
・Vレール戸車を使用し下荷重にすることで、開閉時のドアの振れを抑えました。・ドライバー1本でドアの位置を上下・左右に調整することができます。
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。ツバ部分は低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。