使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。最軽量カップ型防じんマスク。現在、最も多く使用されている使い捨て式防じんマスクのベストセラーです。DS1取得マスク!
安全性と簡便性を合わせ持った防じんマスク。カップ型形状によりアゴを包み込み粉塵の侵入を防ぎます。唇がマスクの内側に触れないので衛生的に使用できます。アルミ製のノーズクリップは、鼻の隆起に沿ってマスクを押し付けることが出来、粉塵の漏れ込みを防ぎます。後頭部と首回りの2方向でマスクを装着することにより漏れ込みを防ぎます。
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます
3M特許のクールフローバルブを装備した防じんマスクです。
活性炭付きフィルター層をBMFフィルターでサンドした3層構造。繊維の目を細かく細密にしたメカニカルフィルターに静電気を帯電させ、高い粉じん捕集効率をもたせたBMF(Blown Micro Fiber)を開発しました。高温多湿の環境下でも、長時間にわたりその電気的性能は落ちません。
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルター。ミクロンフィルターの高い捕集効率。低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターです。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。一つ一つの捕集層は従来品の約1/3の厚さでも従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集性能を実現。
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。立体接顔クッションマスクをつけたまましめひもの調節が可能マスクをたためて持ち運びに便利国家検定規格の「DS2」に合格
国家検定合格品の防じんマスクに相当する性能を持つマスクです。日本で国家検定を取得していませんが、韓国で粒子捕集効率、吸気抵抗、排気抵抗など試験に合格したマスクです。3M 8710の平行輸入商品です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のプロユース仕様です。肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
クールフローバルブ3面構造:上部フィルター面及び下部フィルター面がアゴや頬などの微妙な動作に応じて動き、会話時などにおいても高いフィット性が得られます。ポケットに入る平面保管:未使用時には携帯に便利な平面構造になっています。編みゴム。
軽量コンパクトなベーシックモデル。ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造。面体部、ろ過材ケース、吸・排気弁座などを一体成型し、全てにコンパクト化をはかり、その上安定した高性能を持っています。マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミストなどに対して高い捕集性能を持っています。二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現フィットチェッカー内蔵。軽量約76g!防じんマスク着用の初心者からベテランの方まで、全国の事業所で御愛用頂いております。ベストセラーマスク1010A型のニューモデルです。
接顔体は肌ざわりの良いスチレン系エラストマー製。燃やしても有害物質が発生しません。産業廃棄物の軽減に貢献するケースレスフィルター採用。
No.8210J-DS2は、新国家検定規格に伴い開発された高性能防じんマスクです。
産業廃棄物の軽減を考えたケースレスメカニカルフィルタ。
大きい面体で万人にジャストフィット。死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。特殊鼻パットでソフトな肌触り。吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。ドックイヤー形状によりフィット感アップ。肌に優しいアミゴム。