スパイラルタップは、切り粉を手前に排除するため、切削性が良い。通常止まり穴用に使用します。
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。OH精度方式を採用。(JIS2級と同等もしくは同等以上の精度)
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ますスパイラル溝により切屑を上方向に排出させます※ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
ポイントタップは、切りくずを前に押し出しますので、切りくずが障害になる心配はありません。
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。
切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
管用テーパーめねじを加工するのに使用します。
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
ステンレス鋼用スパイラルタップは、ステンレス鋼・クローム鋼・モリブデン鋼等の、著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。
一般的なタップで扱いやすいくて便利です。