刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。通常のハイス材のホールソーと比べ、より良い仕上がりとなります。超硬チップはサンドビック製です。金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINの ホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。特別な加熱処理が施されており、全チップとボディは長期間の使用に耐えます。
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ますパイプ又は曲面に穿孔が可能です。
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。。排出用のスプリング付き。
鉄板の穴あけに最適
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。六角軸シャンク仕様(15mm〜35mm)により充電ドライバーでの使用可能。センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。