コーティングソリッドドリル食いつき性と切りくずの排出性に優れる高能率ドリル。
ハイレーキ刃形のため、切れ味、切りくず処理に優れています高能率、高精度加工が可能です一般鋼の中深穴あけ
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ハイレーキ刃形のため、切れ味、切りくず処理に優れています高能率、高精度加工が可能ですステンレス鋼、軟鋼に最適、一般鋼も切削可能
ハナ社は韓国有数の切削工具メーカーで2000年にISO9001を取得。0.5ミクロンの超微粒子超硬材(ヨーロッパ製)を、最新鋭のCNC工具研削盤(ドイツ製)で製造。韓国の現代自動車をはじめ、韓国のみならず、ヨーロッパやアメリカのユーザーにも使用されています。
ハイレーキ刃形のため、切れ味、切りくず処理に優れています高能率、高精度加工が可能ですステンレス鋼、軟鋼、一般鋼の穴あけ