刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。通常のハイス材のホールソーと比べ、より良い仕上がりとなります。超硬チップはサンドビック製です。金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINの ホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。特別な加熱処理が施されており、全チップとボディは長期間の使用に耐えます。
刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ますパイプ又は曲面に穿孔が可能です。
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。。排出用のスプリング付き。
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
5mm以下の金属板の穴あけに最適。チップ付きホールカッターの代表作のセット。
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。