間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

OSG

スパイラルタップ(一般用) スパイラルタップ(一般用)
スパイラルタップ(ステンレス用) スパイラルタップ(ステンレス用)
スパイラルタップ(アルミ用) スパイラルタップ(アルミ用)
スパイラルタップ(難削材用) スパイラルタップ(難削材用)
スパイラルタップ(一般用ホモ処理) スパイラルタップ(一般用ホモ処理)
スパイラルタップ(軟鋼・深穴用) スパイラルタップ(軟鋼・深穴用)
スパイラルタップ(一般用ロングシャンク) スパイラルタップ(一般用ロングシャンク)
スパイラルタップ(TiNコーティング) スパイラルタップ(TiNコーティング)
ドリルタップ(DRT) ドリルタップ(DRT)
スパイラルタップ(Vコーティング) スパイラルタップ(Vコーティング)
スパイラルタップ(高速シンクロタイプ) スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)
スパイラルタップ(軟鋼・深穴用ロングシャンク) スパイラルタップ(軟鋼・深穴用ロングシャンク)
スパイラルタップ(難削材用 ロングシャンク)(CPM-LT-SFT) スパイラルタップ(難削材用 ロングシャンク)(CPM-LT-SFT)
銅用 スパイラルタップ(CU-SFT) 銅用 スパイラルタップ(CU-SFT)
非鉄合金・深穴用 スパイラルタップ(EX-B-DH-SFT) 非鉄合金・深穴用 スパイラルタップ(EX-B-DH-SFT)
高炭素鋼用 スパイラルタップ(EX-HC-SFT) 高炭素鋼用 スパイラルタップ(EX-HC-SFT)
インサートねじ用スパイラルタップ(EX-HL-SFT) インサートねじ用スパイラルタップ(EX-HL-SFT)
スパイラルタップ(ステンレス用 ロングシャンク)(EX-LT-SUS-SFT) スパイラルタップ(ステンレス用 ロングシャンク)(EX-LT-SUS-SFT)
スパイラルタップ(ショートチャンファー形)(EX-SC-SFT) スパイラルタップ(ショートチャンファー形)(EX-SC-SFT)
スパイラルタップ(アルミ用高速シンクロタップ)(HS-AL-SFT) スパイラルタップ(アルミ用高速シンクロタップ)(HS-AL-SFT)
スパイラルタップ(高速シンクロタップ ロングシャンク)(HS-LT-SFT) スパイラルタップ(高速シンクロタップ ロングシャンク)(HS-LT-SFT)
スパイラルタップ(ショートチャンファー形 ロングシャンク)(LT-SC-SFT) スパイラルタップ(ショートチャンファー形 ロングシャンク)(LT-SC-SFT)
スパイラルタップ(高速シンクロタップ JISシャンク)(J-HS-SFT) スパイラルタップ(高速シンクロタップ JISシャンク)(J-HS-SFT)
スパイラルタップ(ステンレス鋼・深穴用ロングシャンク)(LT-SUS-DH-SFT) スパイラルタップ(ステンレス鋼・深穴用ロングシャンク)(LT-SUS-DH-SFT)
スパイラルタップ(ロースパイラル)(LW-SFT) スパイラルタップ(ロースパイラル)(LW-SFT)
スパイラルタップ(Ni基超耐熱合金用)(NI-SFT) スパイラルタップ(Ni基超耐熱合金用)(NI-SFT)
スパイラルタップ(油穴付き)(OIL-SFT) スパイラルタップ(油穴付き)(OIL-SFT)
スパイラルタップ(ウルトラシンクロタップ)(US-AL-SFT) スパイラルタップ(ウルトラシンクロタップ)(US-AL-SFT)
47件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
スパイラルタップ(一般メートルねじ用)(EX-SFT)
商品点数: 187
出荷目安 1日 から 出荷目安 6日
オーエスジー(OSG)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。OH精度方式を採用。(JIS2級と同等もしくは同等以上の精度)

スパイラルタップ(ステンレス用)
商品点数: 86
出荷目安 1日 から 出荷目安 6日
オーエスジー(OSG)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、クローム鋼、モリブデン鋼等の著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。

スパイラルタップ(一般用ロングシャンク)(EX-LT-SFT)
商品点数: 130
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

スパイラルタップ(アルミ用)EX-AL-SFT)
商品点数: 17
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。

スパイラルタップ(難削材用)(CPM-SFT)
商品点数: 35
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または調質材の20〜35HRC程度の硬さの止まり穴加工に最適です。

スパイラルタップ(軟鋼・深穴用)(MS-DH-SFT)
商品点数: 57
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。

スパイラルタップ(Vコーティング)
商品点数: 6
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。特に高速、高希釈(水溶性切削油)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。

スパイラルタップ(ステンレス用)(EX-SUS-SFT)
商品点数: 11
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、クローム鋼、モリブデン鋼等の著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。

スパイラルタップ(一般用)ネジ種類U
商品点数: 43
出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。OH精度方式を採用。(JIS2級と同等もしくは同等以上の精度)

スパイラルタップ(一般用)左ねじ
商品点数: 26
出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。OH精度方式を採用。(JIS2級と同等もしくは同等以上の精度)

ドリルタップ(DRT)
商品点数: 16
出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)
ドリルタップ(DRT)  ¥2,818 より    

スパイラルタップ(一般用ホモ処理)(EX-H-SFT)
商品点数: 20
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。ホモ処理加工が施されています。

スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)(HS-SFT)
商品点数: 1
出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)
スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)(HS-SFT)  ¥4,500  
HS-SFT OH5 M14×2  1本

完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

スパイラルタップ(TiNコーティング)
商品点数: 45
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

スパイラルタップ(Vコーティング粉末ハイス)(VP-SFT)
商品点数: 10
出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

35〜42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。

スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)(HS-SFT)
商品点数: 7
出荷目安 5日 から 60日
オーエスジー(OSG)

完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

スパイラルタップ(Vコーティング)
商品点数: 42
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。特に高速、高希釈(水溶性切削油)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。

銅用 スパイラルタップ(CU-SFT)
商品点数: 13
出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)
銅用 スパイラルタップ(CU-SFT)  ¥1,480 より    

銅に対して優れた耐磨耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

スパイラルタップ(高速シンクロタイプ)(HS-SFT)
商品点数: 4
出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。

スパイラルタップ(TiNコーティング)
商品点数: 4
出荷目安 1日
オーエスジー(OSG)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

1  |  2  |  3   次のページへ