鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。ハンドル部が替刃の収納に利用できます。ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。手を保護するハンドガード付です。角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
ホルダーは六角形になっており、ハンドル内部で滑りにくい構造になっています。ハンドルの突き出し長さを6〜80mmまで調整でき任意の位置で固定できます。カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
万能なバリ取りセットです。
最小穴径2.5mmからの精密ブレード。鉄鋼、アルミ用。右刃。
CS1000用90°カウンターシンクM7×1.0ネジ付
D50及びD66ブレードを保持します。
L1ブレードを保持できます。
クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
1.2〜8mmまでのキー溝用ブレード。浅いキー溝のために片側の先端を切り落としてあります。
ブレードの脱着工具。くさび状の旧タイプに使用します。
N80KとN90Kを一方に、N70Kをもう一方に取りつけられます。
L3、L4、L5、L6及びL7ブレードを保持できます。
刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。ユニハンドルで直接保持します。
ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として使用できます。焼入れしたハイス鋼でHRC64の硬度になっています。
機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。