超低抵抗0.5kΩ、ケーブル径8.0mmΦ。 ケーブル、キャップともにシリコンを使用。 また走りをパーフェクトに近づける。
・中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。標準プラグの約5倍!(当社比)・φ0.7mmファインワイヤー中心電極とVカット接地電極の採用により、優れた着火性を実現。・優れた着火性により燃費もアップ。Champion Iridiumは耐久性燃費の面でより経済的。・高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。高性能 耐電圧・耐熱性抜群高信頼性 完全防水・優れた耐久性全長約50cm
NGKスパークプラグの中心電極は、多量の熱を逃しために、ニッケル部の深くまで銅軸を挿入した(銅芯入り)であるので、熱にも、くすぶりにも強い、格段に広い使用範囲のプラグです。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。全長約570mm
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。1.さらにパワーアップ!2.耐熱性抜群!3.完全防水!4.電波雑音を防止全長約72.90mm
プラグ性能で求められるのは、着火性、放電特性、耐汚損性、耐電極消耗性など・・・ NGKイリジウムプラグは、高度なメカニズムで全てにわたりハイレベルな性能を発揮します。 極細電極で抜群の着火性。