マグネット2個をT字形に組み込んであり、ずり落ちにくい構造です。
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。
フックが回転します。
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けることができます。フックやカーテンの房掛けとしても、ご使用になれます。
フック部が前後に可動しますので、天井、壁など取り付ける場所に合わせて柔軟に対応します。
引手や房掛、コート掛などアイディア次第でさまざまな使い方ができます。
角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
ステンレス鋼製なのでバスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用できます。
フック部が回転、首振りしますので、天井、壁など取り付ける場所に合わせて柔軟に対応します。
内コーナー、外コーナーなどさまざまな場所に取り付けることができます。本体は、ヒンジ構造になっており、90〜270°までの範囲で取付可能です。フック部が回転しますので、取り付ける場所に合わせて柔軟に対応します。フックの先端が球状なので安心してご使用できます。
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。工夫次第で用途はいろいろです。
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。うしろのコーナーもすき間なくピッタリ取り付けられます。コーナーの補強、連結にも使えます。
フックが180°回転しますので、状況に合わせて柔軟に対応します。フリクション(抵抗機能)により、振動による首振りを防止します。
ZweiL仕上とは、極上の研磨技術により、品格のある「ヘアーライン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。アンカープラグが付属していますので、コンクリート、ブロックやタイルなど硬質壁にも取り付けができます。取り付けねじが外側から見えないように工夫しています。
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のアングルです。ステンレス鋼製なのでバスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用できます。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
従来、床に置くしかなかった大きいものがゆったり掛けられるジャンボサイズのフック。錆に強いハイグレードなステンレス鋼製で仕上は輝きがきわだつ研磨仕上。インテリアからエクステリアまであらゆる場所に使えます。