間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
商品検索
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド

(株)MonotaROとは

お問い合わせフォーム

フッ素樹脂粘着テープ

ニトフロン粘着テープ
テフロンテープ
ポリイミド粘着テープ
並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
13件中1 - 13件目
ニトフロン粘着テープ No.903UL
商品点数: 30
出荷目安 1日 から 8日
日東電工
ニトフロン粘着テープ No.903UL  ¥1,283 より  
No.903UL 1巻

伸び良好。H種絶縁材料。 厚生労働省告示第20号適合品。 ヒートシール。 滑り材。 粘着物付着防止。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。

テフロン粘着テープ ASF-110
商品点数: 18
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
中興化成工業
テフロン粘着テープ ASF-110  ¥1,264 より  
ASF-110 1巻

テフロンPTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
商品点数: 8
出荷目安 1日 から 出荷目安 7日
日東電工

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。

テフロン粘着テープ ガラスクロス基材 AGF-100
商品点数: 18
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
中興化成工業

ガラスクロスを基材として、テフロンPTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL
商品点数: 12
出荷目安 1日 から 出荷目安 6日
日東電工

伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 厚生省告示第20号適合品。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。

ポリイミド粘着テープ API-114
商品点数: 3
出荷目安 5日
中興化成工業
ポリイミド粘着テープ API-114  ¥1,406 より  
API-114 1巻

電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。

ニトフロン #970-2UL
商品点数: 3
出荷目安 5日
東京硝子器械
ニトフロン #970-2UL  ¥22,563 より  
1個

精選したガラスクロスにフッ素樹脂を含浸・焼成したもので、機械的強度・熱的安定性にすぐれています。厚生省告示第20号を取得。ニトフロン®;テープは、食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具または容器包装の規格である厚生省告示第20号に適合しています。

ニトフロン#900UL
商品点数: 3
出荷目安 5日
東京硝子器械
ニトフロン#900UL  ¥3,971 より  
1個

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。UL規格を取得(難燃性規格)。UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン®;テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。

チューコーフローガラス粘着テープ
商品点数: 5


代替商品あり
東京硝子器械

耐熱性向上品。250℃まで耐熱性を大幅に向上させ、これまで困難だった高湿環境下での使用を可能にしました。

ニトフロン #973UL-S
商品点数: 3


代替商品あり
東京硝子器械

フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。

チューコーフロー粘着テープ
商品点数: 9


代替商品あり
東京硝子器械

やわらかく、なめらかな白色テープ。基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。

ニトフロン #973UL
商品点数: 6

東京硝子器械

フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。

ポリイミド粘着テープ API-114
商品点数: 3


代替商品あり
東京硝子器械

高度な電気絶縁性。フッ素樹脂粘着テープよりも、さらに高度な電気絶縁性を発揮します。また、耐薬品性・寸法安定性にもすぐれています。

1

はじめてのお客様へ




最近見た商品
業務用内窓クリーナー 業務用内窓クリーナー
古河薬品工業
こて台 こて台
MonotaRO
PE軽トラックシート PE軽トラックシート
ユタカメイク

デジタルチラシ

キャンペーン