ホットメルト接着ガン専用接着剤です。
グルーガン用の交換スティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。接着した 所を再加熱すると取り外すことが可能です。
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
ちょっとした作業に便利な小型タイプのグルガーンです。7〜7.5mmφのグルースティック使用可!5分間ヒーティンググルーガンはスティック状の樹脂を溶かして接着する道具です。溶着した樹脂が冷えて固着します。
グルースティックは、接着する素材や作業目的に合わせて、最も適したものをお選び下さい。
全長200mmロングサイズ!
段ボールの封函などのパッケージング用とに最適なタイプで、コストパフォーマンスに優れています。
予熱約3分でOK。倒れにくい大型スタンド付。吹出量が大幅アップ(GM-200の約1.5倍/メーカー比)広い面への接着も効率よく楽に行えるので業務用にも十分対応可能です。
7〜7.5mmφのグルースティック使用可!スティック9本付(サイズ7.5mmφ×100mm)5分間ヒーティング(1回ヒーティングにつきスティック1本分使用可)
高吐出タイプで作業性向上。手元スイッチでON/OFFが容易。スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。バランサーへの取付が可能。
コードレスなので屋外や電源のない所での使用に最適です。熱源は安全でクリーンなガス触媒方式。スイッチを入れてから約5分で使用可能です。最長約60分連続使用が可能です。コンパクトで持ち運びに便利なケース付。
100V電源だけで使える軽量コンパクトガン!優れた吐出能力。正確な吐出量のコントロールができる。簡単でスピーティーにできる接着剤補給。連続吐出が楽に行える。
100V電源だけで使える軽量コンパクトガン!優れた吐出能力。正確な吐出量のコントロールができる。簡単でスピーティーにできる接着剤補給。連続吐出が楽に行える。ポリガンTCにクォードラック・コンバーター、パームグリップ・トリガーを取り付けるだけでポリガンTC-Qに生まれ変わります。
電源不要!コードレス。広い倉庫や集荷場など、電源の無い所でも場所を選ばず作業出来ます。ローメルト対応。一般的なホットメルト接着剤に比べ、火傷の心配がありません。臭いがほとんどありません。食品衛生法に適合しています。段ボールの封函に最適なT型ノズルをはじめ、用途に合わせたノズルをお選びいただけます。
ほとんどすべての素材に接着が可能で、用途別に接着剤を買う必要がありません。素早く、強力に接着でき、約2分間で完全接着します。経済的、保存が簡単、必要量だけ湿布でき、故障がほとんどありません。手が汚れません。連続作業に最適。操作は簡単、スティックをポンと入れて電源ON。