耐荷重が鋳物の4〜5倍ある。荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。
始動抵抗を極限まで低減。耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。固定車540SRと併用できます。
低床重荷重用自在キャスター自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。