取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
取付座及び取付高がコンパクトに設計されています。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。