代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
G型のストッパー付キャスターです。取付高が同じ420G・420R・420GRP型と併用できます
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
小型で軽荷重用キャスターです。
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。