取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
大型キャスターとしては代表的で、重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型、ER型は併用できます。
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。取付高さが同じSJ型、SK型は併用できます。
代表的なストッパー付キャスターです
( )内荷重はウレタン車輪 用途:一般用 車輪径(mm):100