間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

直動システム

リニアブッシュ/スライドブッシュ リニアブッシュ/スライドブッシュ
直動ベアリング 直動ベアリング
90件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
リニアブッシュ
商品点数: 17
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
THK
リニアブッシュ  ¥420 より    

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3〜8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

ダブル 油穴付リニアハウジング アルミケース
商品点数: 6
出荷目安 5日
オザック精工

グリースニップル付アルミ製軸受箱にシール付リニアベアリング2個が入っています。

自動調芯 フランジ付鋳鉄ブロック
商品点数: 4
出荷目安 5日
オザック精工

フランジ形リニアベアリング用ブロックで自動調心作用を有し鋼板への取付又は縦軸用に最適です。

ピローブロック鋳鉄ケース
商品点数: 8
出荷目安 5日
オザック精工
ピローブロック鋳鉄ケース  ¥5,874 より    

リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。

リニアブッシュ
商品点数: 12
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
THK
リニアブッシュ  ¥1,627 より    

小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

リニアブッシュ
商品点数: 9
出荷目安 5日
THK
リニアブッシュ  ¥3,137 より    

小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

LMブロック(SSR形)
商品点数: 1
出荷目安 5日
THK
LMブロック(SSR形)  ¥11,250  
SSR 20XTBUU  1個

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90度のボール接触構造により、水平案内部に最適です。ラジアル方向に対し90度のボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。

1  |  2  |  3   次のページへ