特殊配合の二トリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。食品衛生法適合。
引き裂きや摩耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
特殊配合の二トリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。食品衛生法適合。
メリヤス生地の手袋に二トリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。耐油性能はもちろん、ビニール手袋より突き刺しにも強く、ハードな油作業から手を守ります。すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。しかも軽くて使いやすい。抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法適合品植毛付き
油作業に強く、指先が細やか!手を守る3層構造。研究開発された3次元構造による手型の採用で、使いやすさを格段に向上させました。手袋をした状態でも、手に使い自然な動きが可能。適度な伸びがあってどんな動きでもストレスなく、手に柔らかでしなやかにフィットする新手袋です。指先まで縫い目がなく、ごわつきもありません。綿100%の編み手を使用。手にやさしく肌触りも良く、手を守る保温・吸汗性に優れています。内面の層は脱タンパク天然ゴムで肌にやさしい安全性。ゴムを適度にしみ込ませた新構造で手と手袋が滑りにくく、確実なグリップ性で操作性が向上します。外装は油に強いニトリルゴムを使用。塩化ビニール製に比べて、硬くなったり、縮んだりしにくく、繰り返しの使用に強く丈夫です。環境ホルモンのひとつと言われているフタル酸エステル類を含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい天然ゴム・ニトリルゴムを使用しています。抗菌加工、すべり止め加工を施しています。
引き裂きや磨耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムのオールコート裏布付手袋です。特殊縫製により指股部分の強度をアップしました。
ニトリルゴム素材の耐油手袋。メリヤス生地の手袋に二トリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。ハードな作業向きのスタンダードタイプ
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
柔らかくしなやかで疲れにくい。引き裂きや突き刺し、磨耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムのオールコート裏布付手袋です。特殊縫製により指股部分の強度をアップしました。手の形にそった「新立体手型」を採用し、疲れにくくなりました。手のひら部分のスベリ止めは摩擦に強くはがれにくいため、長持ちして経済的です。作業性はもちろん、安全性もアップします。柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ・シームレスの裏布によって、作業性が大幅に向上しました。抗菌防臭加工剤で裏毛や裏布の繊維をコーティング。悪臭やカビを防ぎ、手袋の内側を清潔に保ちます。
縫目のない綿ニット手袋にゴムをコートした丈夫な手袋で指先にゴワゴワ感がありません。また表面にスベリ止めを付けています。表面をコートしているニトリルゴムは、耐油性に優れ、丈夫な素材です。抗菌加工を施しています。環境ホルモンのひとつと言われているフタル酸エステル類やノニルフェノールを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
手首部分にジャージでピッタリフィットするジャージタイプです。ニトリルゴム製で耐油・耐磨耗性に優れています。柔らかく軽作業に向いています。
耐油性、耐摩耗性、突き刺し性に優れもの