ドレーンバッグ防止剤コーティング、アンチドレンガスケット耐熱シリコンゴム採用の完全設計製品
3mm乗用車用P.C.D98mm〜114.3mmまで
乾燥が早い二輪車・乗用車のタイヤ専用です。
最高級ジュラルミン製 A-2017-T41使用 ハイテンションボルト使用乗用車用ハブ径/Φ73mmP.C.D114.3mm4H用内容/M12×P1.5厚さ/15mmホール/4H
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
持ち運びに便利。作業にレジャーに用途は豊富。エアーキャリーとしても使用可能。
バッテリーの交換時に!ゴム製なのでバッテリー側面をしっかりキャッチします。適応サイズ:130〜190mm
他社参考品番MAZDA(マツダ)タクティ/―、ピットワーク/―、AKEBONO/AN-282K、カシヤマ/D9013、NBK/PF-2201、住友/―SUZUKI(スズキ)タクティ/―、ピットワーク/―、AKEBONO/AN-282K、カシヤマ/D9013、NBK/PF-2201、住友/―
ナットやロックはずしに便利。カドをなめてしまったボルト・ナットなどをインパクトレンチで回転させながら食いつかせて緩める事が出来るソケットです。対象となるボルト・ナットの最大外径より1〜2サイズ大きなソケットをお使いください。
走行熱で自然加硫するためセメント不要で経済的。
断熱ポリエステル使用。しっかり厚みのある生地であなたの愛車を守ります。風飛び防止ベルト付<仕様>●上部黒色&下部銀色●防滴加工●上部420Dブラックポリエステル:耐熱60度●下部210Dシルバーポリエステル耐熱80度●収納バッグ入<カバーM>●125〜400cc対応●長さ2,160×幅650×高さ1,200mm●重量1.3kgサイズM単位(入数)1枚
タイヤワックスやグリス等、いろんな用途に使える丈夫なブラシです。仕様:●全長:250mm●ブラシ長さ:50mm●ブラシ直径:35mm
5種類のアタッチメントで小型車から大型車まで幅広く対応。アダプター5コ仕様●材質/スチール●重量/2.2kg〈セット内容〉●コンプレッサー本体/305×155mm●バルブアダプター/16・19・23・25・30mm●コンプレッサーボルト/70・110mm
M12XP1.25-19H・5H(ロック1セットナット16コ入)・1パック全長:16mm
仕様●直径:350mm●カラー:レッド、ブルー、ブラック、シルバー※色は指定できません単位(入数):1コ内容:壁掛タイプ
内容/Ф170mmまで(チェーン式)
M12×P1.5-21H袋メッキ全長:31mm
充実の出筋アイテムOEM供給の高品質<品質保証>エアーフィルターを交換すれば→排気ガスの浄化・燃費低減・エンジン性能UP