乾燥が早い二輪車・乗用車のタイヤ専用です。
3mm乗用車用P.C.D98mm〜114.3mmまで
持ち運びに便利。作業にレジャーに用途は豊富。エアーキャリーとしても使用可能。
最高級ジュラルミン製 A-2017-T41使用 ハイテンションボルト使用乗用車用ハブ径/Φ73mmP.C.D114.3mm4H用内容/M12×P1.5厚さ/15mmホール/4H
タイヤワックスやグリス等、いろんな用途に使える丈夫なブラシです。仕様:●全長:250mm●ブラシ長さ:50mm●ブラシ直径:35mm
TBチューブレスタイヤの脱着に!仕様:●全長:940mm
ナットやロックはずしに便利。カドをなめてしまったボルト・ナットなどをインパクトレンチで回転させながら食いつかせて緩める事が出来るソケットです。対象となるボルト・ナットの最大外径より1〜2サイズ大きなソケットをお使いください。
●エアーバルブのメンテナンス工具です。●リスレッド・バルブ(外側と内側)。センターリスレッドは大型バルブのバルブの修理用です。内容/3WAY外ねじの修正に虫回しに内ねじの修正に
走行熱で自然加硫するためセメント不要で経済的。
N2補充時に最適!エアー圧を利用しタイヤ内のエアーを強制排出。仕様●使用圧力:0〜1200KPa
仕様:●サイズ:直径65mm 内径10mm●使用最高回転数:4,500rpm
M12×P1.5-21H袋メッキ全長:31mm
M12×P1.5-21H21H貫通メッキ全長:16mm単位(入数)/1箱(16コ)
●乗用車用●全長240mm
タイヤレバーによるリムの傷付きを防ぎます。二輪車のタイヤ交換におすすめします。仕様:●材質:ポリプロピレン長さ/145mm
貼付けウエイト用リムーバー。古い貼付ウエイトをはがず時に大切なホイールにキズがつきにくい全長275mm材質:樹脂単位(入数)1本
M12XP1.25-19H・5H(ロック1セットナット16コ入)・1パック全長:16mm
乗用車用/セーフティリペアツール(挿入工具)