車内の隅々まで風を送る。身体に、いい風を送る。首振り、風量調整機能付。
【放熱性に優れたアルミボディー】プラスティックボディー製に比べ、アルミボディーは放熱性に優れ、発熱を最小限に抑えます。【4タイプの保護回路装備】短絡・過電圧・過熱保護回路・低電圧停止回路により万一の事故を防ぎます。【使って安心!定格表示】常に安定した出力を保ちます。(定格出力内)
コンパクトボディーに充実装備!コンセント2口と50HZ・60HZの切り替え機能
カー電源(直流12V)を家庭用電源(交流100V)に変換。たっぷり使える最大360Wタイプ。コンパクトボディに充実装備!コンセント2口。電力の使用状況が一目で分かる3段階レベルメーター。マルチ保護回路。周波数指定のある機器に対応する50/60Hz切り替え機能。温度上昇による不安定な動作を防止する冷却ファンと大型ヒートシンク。12V車専用。