ドレーンバッグ防止剤コーティング、アンチドレンガスケット耐熱シリコンゴム採用の完全設計製品
内容/Ф170mmまで(チェーン式)
他社参考品番NKK/4H-131VIC/C-606PMC/PO-1568MICRO/T2208TOYO/TO-H288MWAKO/LO-6213Kフィルター品種/カートリッジ式
充実の出筋アイテムOEM供給の高品質<品質保証>エアーフィルターを交換すれば→排気ガスの浄化・燃費低減・エンジン性能UP
●交換は1年または、15000km交換はお早めに●空気の汚れをカット!2層構造でゴミ・粉塵・悪臭の粒子をカットします。合成繊維の不織布と帯電濾層の2層構造によりゴミ・花粉・粉塵・煙・微生物からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。また、静電気による吸着補集方式によりエアコン側の通気抵抗を減らさず濾過性をキープします。
<品質保証>ISO9001規格認定取得工場製MITSUBISHI純正品番/15274-NY125他社参考品番:NKK/-VIC/O-268PMC/PO-2562MICRO/-TOYO/-WAKO/-フィルター品種/ろ紙式※年式・エンジン、車種型式により、オイルフィルターは異なります。ご注文の際は、純正品番・他社品番及びエンジン、車種型式をご確認の上、ご注文ください。※ガスケットキット付
●交換は1年または、15,000km交換はお早めに●空気の汚れをカット!2層構造で微細なゴミ・粉塵の粒子をカットします。合成繊維の不織布と帯電濾層の2層構造によりゴミ・花粉・粉塵・煙・微生物からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。また、静電気による吸着補集方式によりエアコン側の通気抵抗を減らさず濾過性をキープします。
ディーゼル車代表車種適合!!カーメーカーOEM供給の高品質<品質保証>ISO9001 規格認定取得工場製フュエルフィルターはエンジンが運転している間は絶えず燃料をろ過しているので、内部のエレメントや水溜部には、ゴミ・水分が徐々にたまってきます。そのために定期的な点検・交換が必要です。純正品番:16403-89TA1、YJ01-13-ZA5、8-94151-744-0
●交換は1年または、15,000km交換はお早めに●空気の汚れをカット!2層構造で微細なゴミ・粉塵の粒子をカットします。合成繊維の不織布と帯電濾層の2層構造によりゴミ・花粉・粉塵・煙・微生物からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。また、静電気による吸着補集方式によりエアコン側の通気抵抗を減らさず濾過性をキープします。他社参考品番エイケン/AC-103Eユニオン/AC-105東洋/CT-101J、CT-101日東/F-004、F-001パシフィック/PC-105B、PC-105Cアルプス/AC-2901、AC-2904Z、AC-2904C