19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。歯数24枚のギアを採用、送り角度は15°です。
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。歯数24枚のギヤを採用し、送り角度は15°です。
ユニオン機構無しタイプ用
ヘッド中央部の滑り止めを押さえながらラチェット操作することで共回りを防ぐことができます。
歯数72枚のギアを採用、送り角度は5°です。
歯数72枚のギアを採用、送り角度は5°です。ヘッドはコンパクトな設計。
歯数72枚のギアを採用、送り角度は5°です。ヘッドは無段階に上下各90°振れる、首振り機構です。保持力が強く、ディープソケット(最高重量:No.B15-14H、 54g)を付けても首倒れしません。首振りロック機構により、ヘッドをワンタッチで固定/解除できます。(固定角度は0°上下各30°の3段階)