耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティングしました。原手にホコリの出にくい長繊維を採用しています。薄くて耐久性があるので、指先感覚が必要な細かな組立作業に適しています。
指から甲部分がのび〜る通気性がよくムレにくい油に強く、スベリにくい手の平のゴムの表面に凹凸があり、スベリ止効果抜群でグリップ力を発揮します
グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発砲ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。ナイロン繊維のライナーと発砲ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。発泡ニトリルゴムで手のひらをコーティングし、優れたグリップ力で油作業でも可能です。背抜きタイプで、通気性のある発砲ニトリルコーティングのため蒸れにくく、疲れを軽減します。
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップ力が良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。洗濯により繰り返し使えます。背抜き加工で優れた通気性を実現しました。